曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-100DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-100DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17429212CDQSB12-100DC
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
17429221CDQSB12-100DC-A90
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429237CDQSB12-100DC-A90S
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429246CDQSB12-100DC-A90VL
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429255CDQSB12-100DC-A93
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429264CDQSB12-100DC-A93L
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429282CDQSB12-100DC-A93L3
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429273CDQSB12-100DC-A93LS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429291CDQSB12-100DC-A93S
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429307CDQSB12-100DC-A93V
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429316CDQSB12-100DC-A93VL
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429334CDQSB12-100DC-A96L
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429343CDQSB12-100DC-A96S
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429352CDQSB12-100DC-A96V
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429361CDQSB12-100DC-A96VL
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429325CDQSB12-100DC-A933
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429377CDQSB12-100DC-M9B
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429386CDQSB12-100DC-M9BL
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429404CDQSB12-100DC-M9BL3
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429395CDQSB12-100DC-M9BLS
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429413CDQSB12-100DC-M9BV
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429422CDQSB12-100DC-M9BVL
14,470
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17429447CDQSB12-100DC-M9BVL3
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429431CDQSB12-100DC-M9BVLS
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429456CDQSB12-100DC-M9BW
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429465CDQSB12-100DC-M9BWL
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429474CDQSB12-100DC-M9BWL3
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429483CDQSB12-100DC-M9BWV
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429492CDQSB12-100DC-M9N
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429562CDQSB12-100DC-M9N3
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429501CDQSB12-100DC-M9NL
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429517CDQSB12-100DC-M9NS
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429526CDQSB12-100DC-M9NV
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429535CDQSB12-100DC-M9NVL
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429544CDQSB12-100DC-M9NVS
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429553CDQSB12-100DC-M9NWV
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429571CDQSB12-100DCM
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429587CDQSB12-100DCM-A90
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429596CDQSB12-100DCM-A90L
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429605CDQSB12-100DCM-A90L3
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429614CDQSB12-100DCM-A93
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429623CDQSB12-100DCM-A93L
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429641CDQSB12-100DCM-A93L3
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429632CDQSB12-100DCM-A93LS
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429657CDQSB12-100DCM-A93S
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429666CDQSB12-100DCM-A93V
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429675CDQSB12-100DCM-A93VL
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429693CDQSB12-100DCM-A93VL3
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429702CDQSB12-100DCM-A93VL4
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429711CDQSB12-100DCM-A93VL5
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする