曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10T~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17428792CDQSB12-10T標準ストローク(T) 単動引込み形
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428801CDQSB12-10T-A90標準ストローク(T) 単動引込み形
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428817CDQSB12-10T-A90L標準ストローク(T) 単動引込み形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428826CDQSB12-10T-A90LS標準ストローク(T) 単動引込み形
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428835CDQSB12-10T-A90S標準ストローク(T) 単動引込み形
4,790
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428844CDQSB12-10T-A90V標準ストローク(T) 単動引込み形
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428853CDQSB12-10T-A90VL標準ストローク(T) 単動引込み形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428862CDQSB12-10T-A90VS標準ストローク(T) 単動引込み形
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428871CDQSB12-10T-A93標準ストローク(T) 単動引込み形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428887CDQSB12-10T-A93L標準ストローク(T) 単動引込み形
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428896CDQSB12-10T-A93LS標準ストローク(T) 単動引込み形
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428905CDQSB12-10T-A93S標準ストローク(T) 単動引込み形
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428914CDQSB12-10T-A93V標準ストローク(T) 単動引込み形
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428923CDQSB12-10T-A93VL標準ストローク(T) 単動引込み形
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428932CDQSB12-10T-A93VLS標準ストローク(T) 単動引込み形
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428941CDQSB12-10T-A93VS標準ストローク(T) 単動引込み形
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428957CDQSB12-10T-A96標準ストローク(T) 単動引込み形
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428966CDQSB12-10T-A96L標準ストローク(T) 単動引込み形
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428975CDQSB12-10T-A96V標準ストローク(T) 単動引込み形
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428984CDQSB12-10T-M9BAVLS標準ストローク(T) 単動引込み形
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17428993CDQSB12-10T-M9BV標準ストローク(T) 単動引込み形
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429002CDQSB12-10T-M9BVL標準ストローク(T) 単動引込み形
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429027CDQSB12-10T-M9BVL3-単動引込み形
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429011CDQSB12-10T-M9BVLS標準ストローク(T) 単動引込み形
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429036CDQSB12-10T-M9BVS標準ストローク(T) 単動引込み形
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429045CDQSB12-10T-M9BWV標準ストローク(T) 単動引込み形
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429054CDQSB12-10T-M9NV標準ストローク(T) 単動引込み形
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429063CDQSB12-10T-M9NVL標準ストローク(T) 単動引込み形
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429072CDQSB12-10T-M9NVS標準ストローク(T) 単動引込み形
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17429081CDQSB12-10TM標準ストローク(T) 単動引込み形
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429097CDQSB12-10TM-A90標準ストローク(T) 単動引込み形
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429106CDQSB12-10TM-A90LS標準ストローク(T) 単動引込み形
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429115CDQSB12-10TM-A93標準ストローク(T) 単動引込み形
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429124CDQSB12-10TM-A93S標準ストローク(T) 単動引込み形
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429133CDQSB12-10TM-A93V標準ストローク(T) 単動引込み形
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429142CDQSB12-10TM-A93VS標準ストローク(T) 単動引込み形
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429151CDQSB12-10TM-A96VL標準ストローク(T) 単動引込み形
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429167CDQSB12-10TM-A96VS標準ストローク(T) 単動引込み形
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429176CDQSB12-10TM-M9BV標準ストローク(T) 単動引込み形
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429185CDQSB12-10TM-M9BVL標準ストローク(T) 単動引込み形
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429194CDQSB12-10TM-M9NVS標準ストローク(T) 単動引込み形
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429203CDQSB12-10TM-M9PV標準ストローク(T) 単動引込み形
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする