曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-11~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-11~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17429894CDQSB12-11D11(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429903CDQSB12-11D-A9311(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429912CDQSB12-11D-M9BVL11(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429921CDQSB12-11DM-M9BV11(M) ロッド先端おねじ
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17429937CDQSB12-110DCM110(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする