曜日別特売

薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド

薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド - SMC薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド - SMC薄形シリンダ/高出力形 CQE Series 複動片ロッド - SMC

・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能

取付支持方式
通し穴・両端タップ共通(標準)
タイプ
高出力タイプ
クッション
ラバークッション
管接続口径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全51種類を絞り込む
ボディオプション
オートスイッチ個数
サイズ
オートスイッチ品番
51種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ボディオプション
受圧面積(cm2)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03211840CDQEB32-75M-M9BWVLS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9BWVL
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211849CDQEB32-75-M9NAVLS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9NAVL
¥19,590
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211858CDQEB32-75M-M9NMS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9NM
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211867CDQEB40-100-M9PWVS40標準(ロッド先端めねじ)Φ50相当1D-M9PWV
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211876CDQEB32-75-M9BVL32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当2D-M9BVL
¥22,180
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211892CDQEB40-100-M9NWVL40標準(ロッド先端めねじ)Φ50相当2D-M9NWVL
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211901CDQEB32-75M-M9BALS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9BAL
¥19,590
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211910CDQEB32-100M-M9BWVMS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9BWVM
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211919CDQEB32-75-M9PS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9P
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211928CDQEB40-100M-M9PAVL40ロッド先端おねじΦ50相当2D-M9PAVL
¥28,340
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211937CDQEB32-75M-M9PWLS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9PWL
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211946CDQEB32-100-M9PWVM32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当2D-M9PWVM
¥23,330
¥20,980
¥23,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211962CDQEB40-75M-M9NAVL40ロッド先端おねじΦ50相当2D-M9NAVL
¥27,020
¥24,980
¥27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211971CDQEB32-100M-M9NWMS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9NWM
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211980CDQEB32-100M-M9NWLS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9NWL
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211989CDQEB32-100-M9BMS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9BM
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03211998CDQEB32-75-M9PVLS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9PVL
¥18,600
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212007CDQEB32-75-M9BWLS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9BWL
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212016CDQEB40-100M-M9NVS40ロッド先端おねじΦ50相当1D-M9NV
¥22,450
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212032CDQEB32-100-M9NWMS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9NWM
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212041CDQEB32-75M-M9NAVLS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9NAVL
¥19,920
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212050CDQEB40-75-M9NWVMS40標準(ロッド先端めねじ)Φ50相当1D-M9NWVM
¥21,130
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212059CDQEB40-100-M9NWM40標準(ロッド先端めねじ)Φ50相当2D-M9NWM
¥25,370
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212068CDQEB32-75M-M9PAVLS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9PAVL
¥19,920
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212077CDQEB32-75-M9NWS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9NW
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212086CDQEB32-100-M9PWMS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9PWM
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212102CDQEB40-75-M9BAL40標準(ロッド先端めねじ)Φ50相当2D-M9BAL
¥26,030
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212111CDQEB32-75-M9BVM32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当2D-M9BVM
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212120CDQEB40-100-M9BMS40標準(ロッド先端めねじ)Φ50相当1D-M9BM
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212129CDQEB32-75-M9BVMS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9BVM
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212138CDQEB32-75M-M9PW32ロッド先端おねじΦ40相当2D-M9PW
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212147CDQEB40-7540標準(ロッド先端めねじ)Φ50相当なしなし(磁石内蔵)
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212156CDQEB40-75M-M9BWM40ロッド先端おねじΦ50相当2D-M9BWM
¥24,380
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212172CDQEB32-100M-M9NVS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9NV
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212181CDQEB40-75M40ロッド先端おねじΦ50相当なしなし(磁石内蔵)
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212190CDQEB32-75M-M9NWVLS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9NWVL
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212199CDQEB40-100M-M9BV40ロッド先端おねじΦ50相当2D-M9BV
¥25,700
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212208CDQEB32-100-M9NS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9N
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212217CDQEB32-75-M9BVS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9BV
¥18,270
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212226CDQEB40-100M-M9NWVS40ロッド先端おねじΦ50相当1D-M9NWV
¥22,610
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212242CDQEB40-75M-M9NVS40ロッド先端おねじΦ50相当1D-M9NV
¥21,130
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212251CDQEB40-75M-M9PALS40ロッド先端おねじΦ50相当1D-M9PAL
¥22,120
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212260CDQEB32-75-M9PWM32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当2D-M9PWM
¥21,520
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212269CDQEB40-75M-M9PL40ロッド先端おねじΦ50相当2D-M9PL
¥24,380
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212278CDQEB40-100M-M9NVL40ロッド先端おねじΦ50相当2D-M9NVL
¥26,360
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212287CDQEB32-75-M9NWLS32標準(ロッド先端めねじ)Φ40相当1D-M9NWL
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212296CDQEB32-100M-M9BVS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9BV
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212312CDQEB32-75M-M9PVS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9PV
¥18,600
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212321CDQEB32-75M-M9PS32ロッド先端おねじΦ40相当1D-M9P
¥18,270
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
03212330CDQEB40-75M-M9PVLS40ロッド先端おねじΦ50相当1D-M9PVL
¥21,460
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする