薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-7~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-7~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全114種類を絞り込む
ストローク(mm)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17443361CDQSB12-7D7
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443377CDQSB12-7D-M9BV7
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443386CDQSB12-7D-M9BVL7
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443395CDQSB12-7D-M9BVS7
6,990
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443404CDQSB12-7DC-M9BV7
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443413CDQSB12-7DCM7
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443422CDQSB12-7DCM-M9BVL7
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443431CDQSB12-70DC70
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443447CDQSB12-70DC-A9370
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443456CDQSB12-70DC-A93L70
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443465CDQSB12-70DC-A93S70
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443474CDQSB12-70DC-M9N70
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443483CDQSB12-70DC-M9NS70
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443492CDQSB12-70DCM70
7,430
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443501CDQSB12-70DCM-A9370
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443517CDQSB12-70DCM-A93L70
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443526CDQSB12-70DCM-A93V70
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443535CDQSB12-70DCM-M9BL70
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443544CDQSB12-70DCM-M9BVL70
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17443553CDQSB12-75DC75
7,150
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
17443562CDQSB12-75DC-A9075
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443571CDQSB12-75DC-A90L75
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443587CDQSB12-75DC-A90LS75
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443596CDQSB12-75DC-A90S75
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443605CDQSB12-75DC-A90VL75
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443614CDQSB12-75DC-A9375
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443623CDQSB12-75DC-A93L75
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443641CDQSB12-75DC-A93L375
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443632CDQSB12-75DC-A93LS75
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443657CDQSB12-75DC-A93S75
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443666CDQSB12-75DC-A93V75
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443711CDQSB12-75DC-A93V375
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443675CDQSB12-75DC-A93VL75
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443693CDQSB12-75DC-A93VL375
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443702CDQSB12-75DC-A93VL475
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443684CDQSB12-75DC-A93VLS75
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443727CDQSB12-75DC-A93375
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443736CDQSB12-75DC-A93475
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443745CDQSB12-75DC-A96375
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443754CDQSB12-75DC-M9B75
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443894CDQSB12-75DC-M9B375
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443763CDQSB12-75DC-M9BL75
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443781CDQSB12-75DC-M9BL375
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443772CDQSB12-75DC-M9BLS75
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443797CDQSB12-75DC-M9BMBPC75
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443806CDQSB12-75DC-M9BV75
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443815CDQSB12-75DC-M9BVL75
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443833CDQSB12-75DC-M9BVL375
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443824CDQSB12-75DC-M9BVLS75
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17443842CDQSB12-75DC-M9BW75
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする