曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-8~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-8~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17444506CDQSB12-8D8
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444515CDQSB12-8DC8
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444524CDQSB12-8DC-M9BV8
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444533CDQSB12-8DC-M9BVS8
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444542CDQSB12-8DCM8
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444551CDQSB12-8DCM-M9BV8
11,390
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444567CDQSB12-8DCM-M9BVLS8
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444576CDQSB12-80DC80
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444585CDQSB12-80DC-A9380
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444594CDQSB12-80DC-A93L80
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444603CDQSB12-80DC-A93V80
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444612CDQSB12-80DC-A93VL80
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444621CDQSB12-80DC-M9BW80
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444637CDQSB12-80DC-M9NVL80
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444646CDQSB12-80DCM80
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444655CDQSB12-80DCM-A93L80
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444664CDQSB12-80DCM-M9N80
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444673CDQSB12-82DC82
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444682CDQSB12-82DC-A93L82
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444691CDQSB12-85DC85
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444707CDQSB12-85DC-A9385
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444716CDQSB12-85DC-M9B85
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444725CDQSB12-85DC-M9BWSDPC85
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444734CDQSB12-85DC-M9N85
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444743CDQSB12-85DCM85
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444752CDQSB12-85DCM-A9385
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17444761CDQSB12-85DCM-M9BVL385
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする