曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10T~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10T~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10ストローク標準ストローク作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17447543CDQSB16-10T(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447552CDQSB16-10T-A90(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447561CDQSB16-10T-A90L(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447577CDQSB16-10T-A90S(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447586CDQSB16-10T-A90V(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447595CDQSB16-10T-A90VL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447604CDQSB16-10T-A93(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447613CDQSB16-10T-A93L(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447622CDQSB16-10T-A93LS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447631CDQSB16-10T-A93S(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447647CDQSB16-10T-A93V(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447656CDQSB16-10T-A93VL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447665CDQSB16-10T-A93VLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447674CDQSB16-10T-A93VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447683CDQSB16-10T-A96(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447692CDQSB16-10T-A96L(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447701CDQSB16-10T-A96S(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447717CDQSB16-10T-A96V(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447726CDQSB16-10T-M9BV(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447735CDQSB16-10T-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447744CDQSB16-10T-M9BVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447753CDQSB16-10T-M9BVS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447762CDQSB16-10T-M9BWVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447771CDQSB16-10T-M9NVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447787CDQSB16-10T-M9NVS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447796CDQSB16-10TM(M) ロッド先端おねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447805CDQSB16-10TM-A90(M) ロッド先端おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447814CDQSB16-10TM-A90L(M) ロッド先端おねじ
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447823CDQSB16-10TM-A90S(M) ロッド先端おねじ
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447832CDQSB16-10TM-A93(M) ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447841CDQSB16-10TM-A93L(M) ロッド先端おねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447857CDQSB16-10TM-A93LS(M) ロッド先端おねじ
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447866CDQSB16-10TM-A93S(M) ロッド先端おねじ
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447875CDQSB16-10TM-A93V(M) ロッド先端おねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447884CDQSB16-10TM-M9BV(M) ロッド先端おねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447893CDQSB16-10TM-M9BVL(M) ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447902CDQSB16-10TM-M9BVLS(M) ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447911CDQSB16-10TM-M9NV(M) ロッド先端おねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447927CDQSB16-10TM-M9NVL(M) ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447936CDQSB16-10TM-M9NVLS(M) ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447945CDQSB16-10TM-M9NVS(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする