薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-14D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-14D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)14作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17449381CDQSB16-14D-A901614(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17449397CDQSB16-14DC-A931614(C) ラバークッション付(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17449406CDQSB16-14DC-A93L1614(C) ラバークッション付(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする