薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-23D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-23D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-23D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-23D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)23磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17454954CDQSB16-23D(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17454963CDQSB16-23D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17454972CDQSB16-23DCM-A93V(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする