曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-37DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-37DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-37DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-37DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-37DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)37作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460274CDQSB16-37DC1637(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
17460283CDQSB16-37DC-M9B1637(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17460292CDQSB16-37DCM-A961637(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21320652CDQSB16-37DCM-M9NV1637(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする