曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-38DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-38DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-38DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)38作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460301CDQSB16-38DC-M9NWL1638(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17460317CDQSB16-38DCM-A931638(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする