薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17468096CDQSB20-10D
4,570
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
17468105CDQSB20-10D-A90
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468114CDQSB20-10D-A90L
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468123CDQSB20-10D-A90LS
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468132CDQSB20-10D-A90S
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468141CDQSB20-10D-A90V
7,320
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468157CDQSB20-10D-A90VL
7,980
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468166CDQSB20-10D-A90VLS
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468175CDQSB20-10D-A90VS
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468184CDQSB20-10D-A93
7,980
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468193CDQSB20-10D-A93L
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468202CDQSB20-10D-A93LS
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468211CDQSB20-10D-A93S
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468227CDQSB20-10D-A93V
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468272CDQSB20-10D-A93V3
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468236CDQSB20-10D-A93VL
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468254CDQSB20-10D-A93VL3
11,660
10,498
11,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468245CDQSB20-10D-A93VLS
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468263CDQSB20-10D-A93VS
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468306CDQSB20-10D-A96
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468315CDQSB20-10D-A96L
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468324CDQSB20-10D-A96S
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468333CDQSB20-10D-A96V
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468342CDQSB20-10D-A96VL
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468281CDQSB20-10D-A933
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468297CDQSB20-10D-A934
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468351CDQSB20-10D-M9BAVL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468367CDQSB20-10D-M9BAVLS
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468376CDQSB20-10D-M9BV
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468385CDQSB20-10D-M9BVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468403CDQSB20-10D-M9BVL3
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468394CDQSB20-10D-M9BVLS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468412CDQSB20-10D-M9BVS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468421CDQSB20-10D-M9BVZ
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468437CDQSB20-10D-M9BVZS
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468446CDQSB20-10D-M9BWV
11,390
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468455CDQSB20-10D-M9BWVL
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468464CDQSB20-10D-M9BWVLS
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468473CDQSB20-10D-M9BWVS
7,980
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468482CDQSB20-10D-M9BWVZ
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468491CDQSB20-10D-M9NV
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468543CDQSB20-10D-M9NV3
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468507CDQSB20-10D-M9NVL
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468516CDQSB20-10D-M9NVLS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468525CDQSB20-10D-M9NVS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468534CDQSB20-10D-M9NVZ
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468552CDQSB20-10D-M9NWV
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468561CDQSB20-10D-M9NWVL
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17468577CDQSB20-10D-M9PV
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21319392CDQSB20-10D-M9PWVL
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする