薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10S~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10S~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全38種類を絞り込む
品番
作動方式
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17469767CDQSB20-10S標準ストローク(S) 単動押出し形
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469776CDQSB20-10S-A90標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469785CDQSB20-10S-A90L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469794CDQSB20-10S-A90V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,320
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469803CDQSB20-10S-A90VL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469812CDQSB20-10S-A90VS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥5,940
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469821CDQSB20-10S-A93標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469837CDQSB20-10S-A93L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17469846CDQSB20-10S-A93LS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469855CDQSB20-10S-A93S標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,270
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469864CDQSB20-10S-A93V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469873CDQSB20-10S-A93VL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469882CDQSB20-10S-A93VLS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469891CDQSB20-10S-A93VS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469907CDQSB20-10S-A93VS2-単動押出し形
¥7,620
¥6,898
¥7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17469916CDQSB20-10S-A96標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469925CDQSB20-10S-A96L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469934CDQSB20-10S-A96V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,860
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469943CDQSB20-10S-M9BV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469952CDQSB20-10S-M9BVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469961CDQSB20-10S-M9BVLS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469977CDQSB20-10S-M9BVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469986CDQSB20-10S-M9BVZS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17469995CDQSB20-10S-M9BWVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470004CDQSB20-10S-M9NV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470013CDQSB20-10S-M9NVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470022CDQSB20-10S-M9NVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470031CDQSB20-10SM標準ストローク(S) 単動押出し形
¥4,840
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470047CDQSB20-10SM-A90標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470056CDQSB20-10SM-A93L標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470065CDQSB20-10SM-A93LS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,880
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470074CDQSB20-10SM-A93V標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470083CDQSB20-10SM-A93VS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥6,880
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470092CDQSB20-10SM-M9BV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470101CDQSB20-10SM-M9BVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470117CDQSB20-10SM-M9BWVS標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470126CDQSB20-10SM-M9NVL標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17470135CDQSB20-10SM-M9NWV標準ストローク(S) 単動押出し形
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする