曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-12~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-12~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全129種類を絞り込む
ストローク(mm)
129種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17471921CDQSB20-12D12
5,010
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471937CDQSB20-12D-A9312
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471946CDQSB20-12D-A93V12
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471955CDQSB20-12D-M9BV12
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471964CDQSB20-12DC12
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471973CDQSB20-12DC-A93L12
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471982CDQSB20-12DC-A93V12
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471991CDQSB20-12DC-M9BAVL12
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472007CDQSB20-12DC-M9BVL12
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472016CDQSB20-12DCM12
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472025CDQSB20-12DCM-A9312
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472034CDQSB20-12DM12
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472043CDQSB20-12DM-A9312
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472052CDQSB20-12DM-A93L12
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472061CDQSB20-12DM-A93VL12
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472077CDQSB20-120DC120
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472086CDQSB20-120DC-A90120
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472095CDQSB20-120DC-A93120
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472104CDQSB20-120DC-A93L120
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472113CDQSB20-120DC-A93LS120
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472122CDQSB20-120DC-M9BL120
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472131CDQSB20-120DC-M9BL3120
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472147CDQSB20-120DC-M9BV120
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472156CDQSB20-120DCM120
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472165CDQSB20-120DCM-A93120
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472174CDQSB20-120DCM-A93L120
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472183CDQSB20-120DCM-M9BL120
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472192CDQSB20-120DCM-M9BS120
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472201CDQSB20-120DCM-M9BVL120
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472217CDQSB20-120DCM-M9N120
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472226CDQSB20-120DCM-M9NVL120
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472235CDQSB20-120DCM-M9NVL3120
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17472244CDQSB20-125DC125
8,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
17472253CDQSB20-125DC-A90125
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472262CDQSB20-125DC-A90L125
11,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17472271CDQSB20-125DC-A90LS125
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472287CDQSB20-125DC-A90S125
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472296CDQSB20-125DC-A90V125
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472305CDQSB20-125DC-A90VL125
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472314CDQSB20-125DC-A93125
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472323CDQSB20-125DC-A93L125
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17472341CDQSB20-125DC-A93L3125
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472357CDQSB20-125DC-A93L4125
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472366CDQSB20-125DC-A93L6125
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472332CDQSB20-125DC-A93LS125
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472375CDQSB20-125DC-A93S125
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472384CDQSB20-125DC-A93V125
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472393CDQSB20-125DC-A93VL125
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472402CDQSB20-125DC-A93VLS125
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17472411CDQSB20-125DC-A93VS125
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする