曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-14~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-14~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17473583CDQSB20-14DCM-A9314(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473592CDQSB20-140DC140(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473601CDQSB20-140DC-A93140(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473617CDQSB20-140DC-M9N140(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473626CDQSB20-140DCM140(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473635CDQSB20-140DCM-A93140(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473644CDQSB20-140DCM-A93L140(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473653CDQSB20-140DCM-M9B140(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473662CDQSB20-140DCM-M9NL140(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473671CDQSB20-145DC-A93S145(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする