曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15+~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15+~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15+~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全41種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17473687CDQSB20-15+10D-A93L-XC1110
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473696CDQSB20-15+10D-A93VL4-XC1010
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473705CDQSB20-15+10D-A933-XC1110
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473714CDQSB20-15+10D-M9N3-XC1110
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473723CDQSB20-15+10D-XC1010
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473732CDQSB20-15+10DC-A93L3-XC1110
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473741CDQSB20-15+10DM-M9N3-XC1110
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473766CDQSB20-15+15D-A93L4-XC1015
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473757CDQSB20-15+15D-A93LS-XC1015
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473784CDQSB20-15+15D-M9BVL3-XC1115
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473793CDQSB20-15+15D-XC1115
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473811CDQSB20-15+15DC-M9B3-XC1115
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473802CDQSB20-15+15DC-M9BL3-XC1115
27,830
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21310563CDQSB20-15+15DC-XC1115
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473827CDQSB20-15+15DCM-M9BVL3-XC1115
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473836CDQSB20-15+15DM-A93VL3-XC1115
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21309136CDQSB20-15+15DM-XC1015
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473863CDQSB20-15+15DM-XC1115
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473872CDQSB20-15+20DC-M9BW3-XC1120
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473897CDQSB20-15+20DC-M9NL3-XC1120
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473906CDQSB20-15+20DC-M9NL4-XC1120
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473881CDQSB20-15+20DC-M9NL-XC1120
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473915CDQSB20-15+20DCM-M9BWVL3-XC1120
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473924CDQSB20-15+20DCM-XC1120
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473933CDQSB20-15+25DCM-M9BL3-XC1125
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473942CDQSB20-15+25DCM-XC1125
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473967CDQSB20-15+25DM-M9NVL4-XC1025
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473951CDQSB20-15+25DM-M9NVL-XC1025
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473976CDQSB20-15+30D-M9N4-XC1030
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473985CDQSB20-15+35D-XC1135
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17474003CDQSB20-15+35DCM-M9BVL3-XC1135
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473994CDQSB20-15+35DCM-M9BVL-XC1135
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17474012CDQSB20-15+35DCM-M9NL3-XC1135
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17474021CDQSB20-15+35DCM-XC1035
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17474046CDQSB20-15+35DM-M9NWL4-XC1135
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17474055CDQSB20-15+35DM-XC1135
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17474064CDQSB20-15+40D-A93VL3-XC1040
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17473775CDQSB20-15+15D-F9BW3-XC1115
25,750
取扱い終了
返品不可
17473845CDQSB20-15+15DM-F9BWL3-XC1115
26,900
取扱い終了
返品不可
17473854CDQSB20-15+15DM-F9BWVL3-XC1115
26,900
取扱い終了
返品不可
17474037CDQSB20-15+35DM-F9NWL4-XC1135
32,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする