曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-150DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17476234CDQSB20-150DC
9,130
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
17476243CDQSB20-150DC-A90
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476252CDQSB20-150DC-A90L
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476261CDQSB20-150DC-A90S
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476277CDQSB20-150DC-A90VL
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476286CDQSB20-150DC-A93
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476295CDQSB20-150DC-A93L
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476313CDQSB20-150DC-A93L3
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476322CDQSB20-150DC-A93L4
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476304CDQSB20-150DC-A93LS
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476331CDQSB20-150DC-A93S
10,840
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17476347CDQSB20-150DC-A93V
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476392CDQSB20-150DC-A93V4
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476401CDQSB20-150DC-A93V8
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476356CDQSB20-150DC-A93VL
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476374CDQSB20-150DC-A93VL3
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476365CDQSB20-150DC-A93VLS
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476383CDQSB20-150DC-A93VS
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476426CDQSB20-150DC-A96V
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476417CDQSB20-150DC-A933
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476435CDQSB20-150DC-M9B
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476444CDQSB20-150DC-M9BAL
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476453CDQSB20-150DC-M9BL
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476471CDQSB20-150DC-M9BL3
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476487CDQSB20-150DC-M9BL4
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476462CDQSB20-150DC-M9BLS
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476496CDQSB20-150DC-M9BS
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476505CDQSB20-150DC-M9BV
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476514CDQSB20-150DC-M9BVL
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476532CDQSB20-150DC-M9BVL3
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476541CDQSB20-150DC-M9BVL4
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476523CDQSB20-150DC-M9BVLS
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476557CDQSB20-150DC-M9BW
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476566CDQSB20-150DC-M9BWL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476575CDQSB20-150DC-M9BWS
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476584CDQSB20-150DC-M9BWSDPC
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476593CDQSB20-150DC-M9BWZ
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476602CDQSB20-150DC-M9BZ
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476611CDQSB20-150DC-M9N
14,960
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17476672CDQSB20-150DC-M9N3
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476627CDQSB20-150DC-M9NL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476636CDQSB20-150DC-M9NV
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476645CDQSB20-150DC-M9NVL
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476654CDQSB20-150DC-M9NVS
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476663CDQSB20-150DC-M9NWL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476681CDQSB20-150DCM
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476697CDQSB20-150DCM-A90
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476706CDQSB20-150DCM-A90L
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476715CDQSB20-150DCM-A90S
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17476724CDQSB20-150DCM-A90V
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする