薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
217件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17474073CDQSB20-15D
5,010
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
17474082CDQSB20-15D-A90
7,100
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
17474091CDQSB20-15D-A90L
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474107CDQSB20-15D-A90LS
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474116CDQSB20-15D-A90S
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474125CDQSB20-15D-A90V
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474134CDQSB20-15D-A90VL
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474143CDQSB20-15D-A93
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474152CDQSB20-15D-A93L
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474177CDQSB20-15D-A93L3
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474161CDQSB20-15D-A93LS
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474186CDQSB20-15D-A93S
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474195CDQSB20-15D-A93V
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474204CDQSB20-15D-A93VL
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474213CDQSB20-15D-A93VLS
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474222CDQSB20-15D-A93VS
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474256CDQSB20-15D-A96
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474265CDQSB20-15D-A96L
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474274CDQSB20-15D-A96V
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474283CDQSB20-15D-A96VL
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474231CDQSB20-15D-A933
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474247CDQSB20-15D-A934
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474292CDQSB20-15D-F8B3
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474317CDQSB20-15D-M9B
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474326CDQSB20-15D-M9BA
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474335CDQSB20-15D-M9BAL
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474344CDQSB20-15D-M9BALS
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474353CDQSB20-15D-M9BAVL
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474362CDQSB20-15D-M9BAVLS
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474371CDQSB20-15D-M9BL
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474396CDQSB20-15D-M9BL3
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474387CDQSB20-15D-M9BLS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474405CDQSB20-15D-M9BS
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474414CDQSB20-15D-M9BV
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474423CDQSB20-15D-M9BVL
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474432CDQSB20-15D-M9BVLS
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474441CDQSB20-15D-M9BVS
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474457CDQSB20-15D-M9BVZ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474466CDQSB20-15D-M9BW
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474475CDQSB20-15D-M9BWL
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474484CDQSB20-15D-M9BWLS
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474493CDQSB20-15D-M9BWS
8,090
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474502CDQSB20-15D-M9BWSDPC
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474511CDQSB20-15D-M9BWV
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474527CDQSB20-15D-M9BWVL
12,490
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17474536CDQSB20-15D-M9BWVZ
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474545CDQSB20-15D-M9BWZ
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474554CDQSB20-15D-M9BZ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474563CDQSB20-15D-M9N
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17474572CDQSB20-15D-M9NL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする