曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-19~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-19~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17478151CDQSB20-19D19(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478167CDQSB20-19D-A93L19(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478176CDQSB20-190DC190(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478185CDQSB20-190DC-M9BZ190(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478194CDQSB20-190DC-M9NVL190(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478203CDQSB20-190DCM190(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478212CDQSB20-190DCM-A93L190(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478221CDQSB20-190DCM-M9BVL190(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17478237CDQSB20-195DCM195(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする