曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-5S~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-5S~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全15種類を絞り込む
ボディオプション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17491957CDQSB20-5S(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
17491966CDQSB20-5S-A90VLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17491975CDQSB20-5S-A90VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
17491984CDQSB20-5S-A93VLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17491993CDQSB20-5S-A93VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492002CDQSB20-5S-M9BV(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492011CDQSB20-5S-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492027CDQSB20-5S-M9BVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492036CDQSB20-5S-M9BVS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492045CDQSB20-5S-M9NV(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492054CDQSB20-5S-M9NVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492063CDQSB20-5S-M9NVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492072CDQSB20-5S-M9NVS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492081CDQSB20-5SM(M) ロッド先端おねじ
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17492097CDQSB20-5SM-M9BV(M) ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする