薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-5T~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-5T~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17492106CDQSB20-5T(-) 標準(ロッド先端めねじ)
4,350
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
17492115CDQSB20-5T-A93VLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492124CDQSB20-5T-A93VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492133CDQSB20-5T-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492142CDQSB20-5T-M9BVLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17492151CDQSB20-5TM(M) ロッド先端おねじ
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17492167CDQSB20-5TM-A93VLS(M) ロッド先端おねじ
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17492176CDQSB20-5TM-A93VS(M) ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17492185CDQSB20-5TM-M9NVS(M) ロッド先端おねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする