薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496981CDQSB20-8D8
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17496997CDQSB20-8D-M9BV8
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497006CDQSB20-8D-M9BVS8
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497015CDQSB20-8DC8
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497024CDQSB20-8DC-A93VLS8
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497033CDQSB20-8DC-A93VS8
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497042CDQSB20-8DC-M9BVL8
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497051CDQSB20-8DCM-A93VLS8
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497067CDQSB20-8DM8
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497076CDQSB20-8DM-M9BV8
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497085CDQSB20-80DC80
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497103CDQSB20-80DC-A9380
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497112CDQSB20-80DC-A93L80
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497121CDQSB20-80DC-A93L380
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497137CDQSB20-80DC-A93V80
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497146CDQSB20-80DC-A93VL80
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497155CDQSB20-80DC-A93VS80
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497094CDQSB20-80DC-A90380
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497164CDQSB20-80DC-M9B80
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497173CDQSB20-80DC-M9BV80
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497182CDQSB20-80DC-M9BVL80
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497191CDQSB20-80DC-M9BWS80
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497207CDQSB20-80DCM80
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497216CDQSB20-80DCM-A9380
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497225CDQSB20-80DCM-A93L80
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497234CDQSB20-80DCM-A93VL480
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497243CDQSB20-80DCM-A96L80
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497252CDQSB20-80DCM-M9B80
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497261CDQSB20-80DCM-M9N80
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17497277CDQSB20-82DC82
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497286CDQSB20-85DC85
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497295CDQSB20-85DC-A90L85
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497304CDQSB20-85DC-A9385
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497313CDQSB20-85DC-A93L85
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497322CDQSB20-85DC-A93VL85
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497331CDQSB20-85DC-A93VS85
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497347CDQSB20-85DC-M9B85
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497356CDQSB20-85DC-M9BWVL85
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497365CDQSB20-85DCM85
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497374CDQSB20-85DCM-A90L85
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497383CDQSB20-85DCM-A9385
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497392CDQSB20-85DCM-A93L85
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497401CDQSB20-85DCM-A93S85
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497417CDQSB20-85DCM-A93VL85
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497426CDQSB20-85DCM-M9B85
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497435CDQSB20-85DCM-M9BL85
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497444CDQSB20-85DCM-M9BVL85
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497453CDQSB20-86DCM86
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497462CDQSB20-88DCM-A93L88
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17497471CDQSB20-89DC89
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする