曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-19~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-19~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-19~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-19~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-19~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-19~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-19~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507393CDQSB25-19D-A9019(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17507402CDQSB25-19DCM19(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17507411CDQSB25-19DM-A93L19(M) ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17507427CDQSB25-190DC-A93L190(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17507436CDQSB25-190DC-M9B190(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17507445CDQSB25-195DC-A93VL195(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする