曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-21~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-21~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-21~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17510376CDQSB25-21DC21(C) ラバークッション付
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17510385CDQSB25-210DC-A93210(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする