曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-26~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-26~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17513605CDQSB25-26DC26(C) ラバークッション付
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513614CDQSB25-26DCM26(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513623CDQSB25-26DM26(M) ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513632CDQSB25-260DC260(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513641CDQSB25-260DCM260(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513657CDQSB25-260DCM-M9B260(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513666CDQSB25-265DC-M9NL265(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする