曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-28~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-28~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17513806CDQSB25-28DC-M9BVL28(C) ラバークッション付
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513815CDQSB25-28DCM28(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513824CDQSB25-28DM-M9BVS28(M) ロッド先端おねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513833CDQSB25-280DC280(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513842CDQSB25-280DC-M9NL280(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513851CDQSB25-285DC285(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513867CDQSB25-285DC-A93L285(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513876CDQSB25-285DC-A93V285(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17513885CDQSB25-285DC-M9BL285(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする