曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-36D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-36D~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-36D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)36作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17518094CDQSB25-36D2536(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17518103CDQSB25-36DCM2536(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする