曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5S~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5S~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークストローク(mm)5作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17521987CDQSB25-5S(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17521996CDQSB25-5S-A90VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17522005CDQSB25-5S-A93VLS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17522014CDQSB25-5S-A93VS(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17522023CDQSB25-5S-M9BV(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17522032CDQSB25-5S-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17522041CDQSB25-5S-M9NVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17522057CDQSB25-5SM(M) ロッド先端おねじ
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17522066CDQSB25-5SM-A93VLS(M) ロッド先端おねじ
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする