曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-6~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-6~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17524534CDQSB25-6D6
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524543CDQSB25-6D-M9BV6
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524552CDQSB25-6DC6
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524561CDQSB25-6DCM6
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524577CDQSB25-6DM6
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524586CDQSB25-6DM-M9NVL6
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17524595CDQSB25-60DC60
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524604CDQSB25-60DC-A9060
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524613CDQSB25-60DC-A90VL60
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524622CDQSB25-60DC-A9360
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524631CDQSB25-60DC-A93L60
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524647CDQSB25-60DC-A93V60
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524656CDQSB25-60DC-A93VL60
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524665CDQSB25-60DC-A93360
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524674CDQSB25-60DC-M9B60
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524683CDQSB25-60DC-M9BL60
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524692CDQSB25-60DC-M9BSDPC60
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524701CDQSB25-60DC-M9BV60
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524717CDQSB25-60DC-M9BVL60
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524726CDQSB25-60DC-M9N60
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524735CDQSB25-60DC-M9NL60
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524744CDQSB25-60DC-M9NL460
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524753CDQSB25-60DC-M9NV60
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524762CDQSB25-60DC-M9NVL60
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524771CDQSB25-60DC-M9NVS60
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524787CDQSB25-60DCM60
9,850
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
17524796CDQSB25-60DCM-A9060
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524805CDQSB25-60DCM-A90L60
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524814CDQSB25-60DCM-A90VL60
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524823CDQSB25-60DCM-A9360
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524832CDQSB25-60DCM-A93L60
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524841CDQSB25-60DCM-A93S60
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524857CDQSB25-60DCM-A93V60
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524866CDQSB25-60DCM-A93VL60
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524884CDQSB25-60DCM-M9B60
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524893CDQSB25-60DCM-M9BAL60
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524902CDQSB25-60DCM-M9BL60
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524911CDQSB25-60DCM-M9BLS60
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524927CDQSB25-60DCM-M9BV60
16,340
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17524963CDQSB25-60DCM-M9BV360
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524936CDQSB25-60DCM-M9BVL60
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524945CDQSB25-60DCM-M9BVLS60
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524954CDQSB25-60DCM-M9BVZ60
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524972CDQSB25-60DCM-M9NS60
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524981CDQSB25-60DCM-M9NVS60
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17524997CDQSB25-60DCM-M9NWVL60
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17525006CDQSB25-61DC61
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17525015CDQSB25-63DC63
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17525024CDQSB25-65DC65
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17525033CDQSB25-65DC-A90LS65
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする