曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-9~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-9~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527361CDQSB25-90DC90
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527377CDQSB25-90DC-A9090
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527386CDQSB25-90DC-A90L90
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527395CDQSB25-90DC-A9390
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527404CDQSB25-90DC-A93L90
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527413CDQSB25-90DC-A93LS90
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527422CDQSB25-90DC-A93VS90
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527431CDQSB25-90DC-M9B90
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527465CDQSB25-90DC-M9B390
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527447CDQSB25-90DC-M9BL90
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527456CDQSB25-90DC-M9BVL90
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527474CDQSB25-90DC-M9NV90
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527483CDQSB25-90DCM90
10,230
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
17527492CDQSB25-90DCM-A9390
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527501CDQSB25-90DCM-A93L90
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527517CDQSB25-90DCM-A93V90
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527526CDQSB25-90DCM-A93VL90
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527535CDQSB25-90DCM-M9B90
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527544CDQSB25-90DCM-M9BLS90
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527553CDQSB25-90DCM-M9BVL90
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527562CDQSB25-90DCM-M9BW90
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527571CDQSB25-90DCM-M9BWL90
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527587CDQSB25-90DCM-M9BWLS90
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527596CDQSB25-90DCM-M9BWS90
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527605CDQSB25-90DCM-M9N90
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527614CDQSB25-90DCM-M9PVL90
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17527623CDQSB25-92DCM92
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527632CDQSB25-95DC95
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527641CDQSB25-95DC-A90V95
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527657CDQSB25-95DC-A9395
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527666CDQSB25-95DC-A93L95
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527675CDQSB25-95DCM95
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527684CDQSB25-95DCM-A93L95
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527693CDQSB25-95DCM-M9BL95
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17527702CDQSB25-98DCM98
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする