曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全221種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
221種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17529321CDQSD12-1DM-1複動片ロッド
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17529337CDQSD12-10D-10複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529346CDQSD12-10D-A90-10複動片ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529355CDQSD12-10D-A90L-10複動片ロッド
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529364CDQSD12-10D-A90S-10複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529373CDQSD12-10D-A90V-10複動片ロッド
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529382CDQSD12-10D-A90VL-10複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529391CDQSD12-10D-A93-10複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529407CDQSD12-10D-A93L-10複動片ロッド
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529416CDQSD12-10D-A93LS-10複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529425CDQSD12-10D-A93S-10複動片ロッド
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529434CDQSD12-10D-A93V-10複動片ロッド
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529443CDQSD12-10D-A93VL-10複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529452CDQSD12-10D-A96-10複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529461CDQSD12-10D-A96L-10複動片ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529477CDQSD12-10D-A96V-10複動片ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529486CDQSD12-10D-M9BV-10複動片ロッド
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529495CDQSD12-10D-M9BVL-10複動片ロッド
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529504CDQSD12-10D-M9BWV-10複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529513CDQSD12-10D-M9NVL-10複動片ロッド
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529522CDQSD12-10D-M9NVS-10複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529531CDQSD12-10D-M9NWV-10複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529547CDQSD12-10D-M9NWVL-10複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529556CDQSD12-10DC-10複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529565CDQSD12-10DC-A90-10複動片ロッド
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529574CDQSD12-10DC-A90L-10複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529583CDQSD12-10DC-A90V-10複動片ロッド
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529592CDQSD12-10DC-A90VL-10複動片ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529601CDQSD12-10DC-A93-10複動片ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529617CDQSD12-10DC-A93L-10複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529626CDQSD12-10DC-A93V-10複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529635CDQSD12-10DC-A93VL-10複動片ロッド
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529644CDQSD12-10DC-A93VS-10複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529653CDQSD12-10DC-A96-10複動片ロッド
9,020
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529662CDQSD12-10DC-A96L-10複動片ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529671CDQSD12-10DC-A96V-10複動片ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529687CDQSD12-10DC-M9BVL-10複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529696CDQSD12-10DCM-10複動片ロッド
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529705CDQSD12-10DCM-A90-10複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529714CDQSD12-10DCM-A90L-10複動片ロッド
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529723CDQSD12-10DCM-A90LS-10複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529732CDQSD12-10DCM-A90VL-10複動片ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529741CDQSD12-10DCM-A93-10複動片ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529757CDQSD12-10DCM-A93L-10複動片ロッド
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529766CDQSD12-10DCM-A93LS-10複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529775CDQSD12-10DCM-A93S-10複動片ロッド
7,370
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
17529784CDQSD12-10DCM-A93V-10複動片ロッド
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529793CDQSD12-10DCM-A93VL-10複動片ロッド
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529802CDQSD12-10DCM-A93VLS-10複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17529811CDQSD12-10DCM-A93VS-10複動片ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする