曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-5~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-5~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17534413CDQSD12-5D-5複動片ロッド
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534422CDQSD12-5D-A93VLS-5複動片ロッド
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534431CDQSD12-5D-A93VS-5複動片ロッド
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534447CDQSD12-5D-F8B-5複動片ロッド
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534456CDQSD12-5D-M9BV-5複動片ロッド
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534465CDQSD12-5D-M9BVL-5複動片ロッド
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534474CDQSD12-5D-M9BVLS-5複動片ロッド
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534483CDQSD12-5D-M9NVL-5複動片ロッド
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534492CDQSD12-5D-M9NVLS-5複動片ロッド
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534501CDQSD12-5D-M9NVZS-5複動片ロッド
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534517CDQSD12-5DC-5複動片ロッド
4,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534526CDQSD12-5DC-A93VS-5複動片ロッド
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534535CDQSD12-5DC-M9BVL-5複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534544CDQSD12-5DC-M9NVLS-5複動片ロッド
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534553CDQSD12-5DCM-5複動片ロッド
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534562CDQSD12-5DCM-A90VS-5複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534571CDQSD12-5DCM-A93VLS-5複動片ロッド
7,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534587CDQSD12-5DCM-A93VS-5複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534596CDQSD12-5DCM-M9BVL-5複動片ロッド
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534605CDQSD12-5DCM-M9BVLS-5複動片ロッド
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534614CDQSD12-5DCM-M9BVS-5複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534623CDQSD12-5DCM-M9NV-5複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534632CDQSD12-5DCM-M9NVLS-5複動片ロッド
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534641CDQSD12-5DCM-M9NVS-5複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534657CDQSD12-5DM-5複動片ロッド
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534666CDQSD12-5DM-A90VLS-5複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534675CDQSD12-5DM-A90VS-5複動片ロッド
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534684CDQSD12-5DM-A93VLS-5複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534693CDQSD12-5DM-A93VS-5複動片ロッド
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534702CDQSD12-5DM-A96VS-5複動片ロッド
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534711CDQSD12-5DM-M9BV-5複動片ロッド
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534727CDQSD12-5DM-M9BVL-5複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534736CDQSD12-5DM-M9BVLS-5複動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534745CDQSD12-5DM-M9BVS-5複動片ロッド
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534754CDQSD12-5DM-M9NV-5複動片ロッド
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534763CDQSD12-5DM-M9NVL-5複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534772CDQSD12-5DM-M9NVS-5複動片ロッド
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534781CDQSD12-5S標準ストローク5(S) 単動押出し形
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534797CDQSD12-5SM標準ストローク5(S) 単動押出し形
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17534806CDQSD12-5SM-A90VS標準ストローク5(S) 単動押出し形
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17534815CDQSD12-5SM-A93VS標準ストローク5(S) 単動押出し形
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17534824CDQSD12-5SM-M9NVS標準ストローク5(S) 単動押出し形
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17534833CDQSD12-5SM-M9PVLS標準ストローク5(S) 単動押出し形
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17534842CDQSD12-5T-5(T) 単動引込み形
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534851CDQSD12-5T-M9BVS-5(T) 単動引込み形
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534867CDQSD12-50DC-50複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534876CDQSD12-50DC-A93-50複動片ロッド
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534885CDQSD12-50DC-A93L-50複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534894CDQSD12-50DC-M9BL-50複動片ロッド
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17534903CDQSD12-50DCM-50複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする