薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
277件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17542856CDQSD20-10D-10複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542865CDQSD20-10D-A90-10複動片ロッド
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542874CDQSD20-10D-A90L-10複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542883CDQSD20-10D-A90LS-10複動片ロッド
6,880
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542892CDQSD20-10D-A90V-10複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542901CDQSD20-10D-A90VL-10複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542917CDQSD20-10D-A93-10複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542926CDQSD20-10D-A93L-10複動片ロッド
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542935CDQSD20-10D-A93LS-10複動片ロッド
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542944CDQSD20-10D-A93S-10複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542953CDQSD20-10D-A93V-10複動片ロッド
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542962CDQSD20-10D-A93VL-10複動片ロッド
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542971CDQSD20-10D-A93VLS-10複動片ロッド
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542987CDQSD20-10D-A96-10複動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17542996CDQSD20-10D-A96L-10複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543005CDQSD20-10D-A96V-10複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543014CDQSD20-10D-M9BV-10複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543023CDQSD20-10D-M9BVL-10複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543032CDQSD20-10D-M9NV-10複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543041CDQSD20-10D-M9NVL-10複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543057CDQSD20-10D-M9NVS-10複動片ロッド
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543066CDQSD20-10D-M9NWVL-10複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543075CDQSD20-10DC-10複動片ロッド
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543084CDQSD20-10DC-A90-10複動片ロッド
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543093CDQSD20-10DC-A90L-10複動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543102CDQSD20-10DC-A90V-10複動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543111CDQSD20-10DC-A90VL-10複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543127CDQSD20-10DC-A93-10複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543136CDQSD20-10DC-A93L-10複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543145CDQSD20-10DC-A93LS-10複動片ロッド
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543154CDQSD20-10DC-A93S-10複動片ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543163CDQSD20-10DC-A93V-10複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543172CDQSD20-10DC-A93VL-10複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543181CDQSD20-10DC-A96-10複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543197CDQSD20-10DC-A96L-10複動片ロッド
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543206CDQSD20-10DC-A96V-10複動片ロッド
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543215CDQSD20-10DC-M9BV-10複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543224CDQSD20-10DC-M9BVL-10複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543233CDQSD20-10DCM-10複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543242CDQSD20-10DCM-A90L-10複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543251CDQSD20-10DCM-A93-10複動片ロッド
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543267CDQSD20-10DCM-A93L-10複動片ロッド
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543276CDQSD20-10DCM-A93LS-10複動片ロッド
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543285CDQSD20-10DCM-A93S-10複動片ロッド
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543294CDQSD20-10DCM-A93V-10複動片ロッド
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543303CDQSD20-10DCM-A93VL-10複動片ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543312CDQSD20-10DCM-A93VLS-10複動片ロッド
9,020
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543321CDQSD20-10DCM-A96V-10複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543337CDQSD20-10DCM-M9BV-10複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17543346CDQSD20-10DCM-M9BVL-10複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする