薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-2~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17545622CDQSD20-20D2020
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545631CDQSD20-20D-A902020
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545647CDQSD20-20D-A90L2020
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545656CDQSD20-20D-A90S2020
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545665CDQSD20-20D-A90V2020
9,130
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545674CDQSD20-20D-A90VL2020
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545683CDQSD20-20D-A932020
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545692CDQSD20-20D-A93L2020
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545701CDQSD20-20D-A93S2020
8,090
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545717CDQSD20-20D-A93V2020
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545726CDQSD20-20D-A93VL2020
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545735CDQSD20-20D-A93VS2020
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545744CDQSD20-20D-A962020
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545753CDQSD20-20D-A96L2020
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545762CDQSD20-20D-A96V2020
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545771CDQSD20-20D-M9B2020
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545787CDQSD20-20D-M9BL2020
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545796CDQSD20-20D-M9BV2020
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545805CDQSD20-20D-M9BVL2020
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545814CDQSD20-20D-M9BVS2020
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545823CDQSD20-20D-M9BWVL2020
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545832CDQSD20-20D-M9N2020
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545841CDQSD20-20D-M9NL2020
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545857CDQSD20-20D-M9NV2020
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545866CDQSD20-20DC2020
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545875CDQSD20-20DC-A902020
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545884CDQSD20-20DC-A90L2020
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545893CDQSD20-20DC-A90V2020
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545902CDQSD20-20DC-A90VL2020
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545911CDQSD20-20DC-A932020
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545927CDQSD20-20DC-A93L2020
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545936CDQSD20-20DC-A93S2020
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545945CDQSD20-20DC-A93V2020
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545954CDQSD20-20DC-A93VL2020
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545963CDQSD20-20DC-A93VLS2020
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545972CDQSD20-20DC-A962020
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545981CDQSD20-20DC-A96L2020
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17545997CDQSD20-20DC-A96V2020
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546006CDQSD20-20DC-M9BL2020
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546015CDQSD20-20DC-M9BVL2020
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546024CDQSD20-20DC-M9N2020
13,090
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17546033CDQSD20-20DC-M9NL2020
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546042CDQSD20-20DC-M9NS2020
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546051CDQSD20-20DCM2020
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546067CDQSD20-20DCM-A902020
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546076CDQSD20-20DCM-A90L2020
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546085CDQSD20-20DCM-A932020
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546094CDQSD20-20DCM-A93L2020
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546103CDQSD20-20DCM-A93LS2020
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17546112CDQSD20-20DCM-A93S2020
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする