薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-8~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-8~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD20-8~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17552927CDQSD20-8DCM-M9NVS8
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17552936CDQSD20-80DCM80
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17552945CDQSD20-80DCM-M9BL80
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする