曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-6~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD25-6~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17561896CDQSD25-60DCM60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17561905CDQSD25-60DCM-A9360(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17561914CDQSD25-60DCM-A93L60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17561923CDQSD25-60DCM-A93VL60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17561932CDQSD25-60DCM-M9BVLS60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17561941CDQSD25-65DC-M9NV65(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17561957CDQSD25-65DCM65(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17561966CDQSD25-65DCM-A9365(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17561975CDQSD25-65DCM-M9BL65(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17561984CDQSD25-65DCM-M9BVL65(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする