薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-3~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-3~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570025CDQSF16-30D30
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570034CDQSF16-30D-A9030
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570043CDQSF16-30D-A90L30
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570052CDQSF16-30D-A90S30
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570061CDQSF16-30D-A90V30
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570077CDQSF16-30D-A90VL30
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570086CDQSF16-30D-A9330
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570095CDQSF16-30D-A93L30
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570104CDQSF16-30D-A93LS30
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570113CDQSF16-30D-A93V30
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570122CDQSF16-30D-A93VL30
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570131CDQSF16-30D-A93VS30
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570147CDQSF16-30D-A9630
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570156CDQSF16-30D-A96L30
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570165CDQSF16-30D-A96V30
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570174CDQSF16-30D-M9B30
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570183CDQSF16-30D-M9BL30
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570192CDQSF16-30D-M9BVS30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570201CDQSF16-30D-M9BZ30
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570217CDQSF16-30D-M9NV30
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570226CDQSF16-30DC30
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570235CDQSF16-30DC-A9030
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570244CDQSF16-30DC-A90L30
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570253CDQSF16-30DC-A90V30
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570262CDQSF16-30DC-A90VL30
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570271CDQSF16-30DC-A9330
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570287CDQSF16-30DC-A93L30
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570296CDQSF16-30DC-A93LS30
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570305CDQSF16-30DC-A93S30
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570314CDQSF16-30DC-A93V30
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570323CDQSF16-30DC-A93VL30
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570332CDQSF16-30DC-A93VLS30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570341CDQSF16-30DC-A9630
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570357CDQSF16-30DC-A96L30
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570366CDQSF16-30DC-A96V30
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570375CDQSF16-30DCM30
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570384CDQSF16-30DCM-A9330
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570393CDQSF16-30DCM-A93L30
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570402CDQSF16-30DCM-A93V30
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570411CDQSF16-30DCM-A93VL30
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570427CDQSF16-30DCM-M9BL30
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570436CDQSF16-30DCM-M9BVL30
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570445CDQSF16-30DM30
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570454CDQSF16-30DM-A9030
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570463CDQSF16-30DM-A90L30
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570472CDQSF16-30DM-A90V30
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570481CDQSF16-30DM-A90VL30
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570497CDQSF16-30DM-A9330
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570506CDQSF16-30DM-A93L30
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17570515CDQSF16-30DM-A93V30
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする