薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-1~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-1~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17571881CDQSF20-10D10-複動片ロッド
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571897CDQSF20-10D-A9310-複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571906CDQSF20-10D-A93L10-複動片ロッド
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571915CDQSF20-10D-A93S10-複動片ロッド
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571924CDQSF20-10D-A93V10-複動片ロッド
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571933CDQSF20-10D-A93VL10-複動片ロッド
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571942CDQSF20-10D-A9610-複動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571951CDQSF20-10D-A96V10-複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571967CDQSF20-10D-M9BV10-複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571976CDQSF20-10D-M9BVL10-複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571985CDQSF20-10D-M9NVL10-複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17571994CDQSF20-10DC10-複動片ロッド
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572003CDQSF20-10DC-A9010-複動片ロッド
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572012CDQSF20-10DC-A90L10-複動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572021CDQSF20-10DC-A90V10-複動片ロッド
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572037CDQSF20-10DC-A90VL10-複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572046CDQSF20-10DC-A9310-複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572055CDQSF20-10DC-A93L10-複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572064CDQSF20-10DC-A93V10-複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572073CDQSF20-10DC-A93VL10-複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572082CDQSF20-10DC-A9610-複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572091CDQSF20-10DC-A96L10-複動片ロッド
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572107CDQSF20-10DC-A96V10-複動片ロッド
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572116CDQSF20-10DC-M9BV10-複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572125CDQSF20-10DC-M9BVL10-複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572134CDQSF20-10DC-M9NVL10-複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572143CDQSF20-10DCM10-複動片ロッド
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572152CDQSF20-10DCM-A93L10-複動片ロッド
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572161CDQSF20-10DCM-A93LS10-複動片ロッド
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572177CDQSF20-10DCM-M9BVL10-複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572186CDQSF20-10DM10-複動片ロッド
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572195CDQSF20-10DM-A9010-複動片ロッド
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572204CDQSF20-10DM-A90L10-複動片ロッド
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572213CDQSF20-10DM-A90S10-複動片ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572222CDQSF20-10DM-A90V10-複動片ロッド
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572231CDQSF20-10DM-A90VL10-複動片ロッド
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572247CDQSF20-10DM-A9310-複動片ロッド
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572256CDQSF20-10DM-A93L10-複動片ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572265CDQSF20-10DM-A93V10-複動片ロッド
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572274CDQSF20-10DM-A93VL10-複動片ロッド
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572283CDQSF20-10DM-A93VS10-複動片ロッド
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572292CDQSF20-10DM-A9610-複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572301CDQSF20-10DM-A96L10-複動片ロッド
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572317CDQSF20-10DM-A96V10-複動片ロッド
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572326CDQSF20-10DM-M9BV10-複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572335CDQSF20-10DM-M9BVL10-複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572344CDQSF20-10DM-M9NV10-複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572353CDQSF20-10DM-M9NVL10-複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572362CDQSF20-10S10標準ストローク(S) 単動押出し形
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17572371CDQSF20-10S-A9010標準ストローク(S) 単動押出し形
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする