薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-5~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-5~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17576736CDQSF20-5D5-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576745CDQSF20-5D-A93VS5-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576754CDQSF20-5D-M9BV5-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576763CDQSF20-5DC5-複動片ロッド(C) ラバークッション付
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576772CDQSF20-5DC-A93VLS5-複動片ロッド(C) ラバークッション付
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576781CDQSF20-5DCM5-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576797CDQSF20-5DCM-A90VLS5-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576806CDQSF20-5DM5-複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576815CDQSF20-5DM-M9BV5-複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576824CDQSF20-5DM-M9BVL5-複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576833CDQSF20-5S5標準ストローク(S) 単動押出し形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576842CDQSF20-5S-A93VS5標準ストローク(S) 単動押出し形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576851CDQSF20-5T5-(T) 単動引込み形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,280
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576867CDQSF20-50D50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576876CDQSF20-50D-A9050-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576885CDQSF20-50D-A90S50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576894CDQSF20-50D-A9350-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576903CDQSF20-50D-A93L50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576912CDQSF20-50D-A93VL50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576921CDQSF20-50D-M9B50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576937CDQSF20-50D-M9BAL50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576946CDQSF20-50D-M9BS50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576955CDQSF20-50D-M9BW50-複動片ロッド(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576964CDQSF20-50DC50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576973CDQSF20-50DC-A9050-複動片ロッド(C) ラバークッション付
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576982CDQSF20-50DC-A90L50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17576991CDQSF20-50DC-A90V50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577007CDQSF20-50DC-A90VL50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577016CDQSF20-50DC-A9350-複動片ロッド(C) ラバークッション付
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577025CDQSF20-50DC-A93L50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577034CDQSF20-50DC-A93V50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577043CDQSF20-50DC-A93VL50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577052CDQSF20-50DC-A9650-複動片ロッド(C) ラバークッション付
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577061CDQSF20-50DC-A96L50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577077CDQSF20-50DC-A96V50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577086CDQSF20-50DC-M9BV50-複動片ロッド(C) ラバークッション付
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577095CDQSF20-50DCM50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577104CDQSF20-50DCM-A9050-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
17577113CDQSF20-50DCM-A9350-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577122CDQSF20-50DCM-A93L50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577131CDQSF20-50DCM-A93LS50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577147CDQSF20-50DCM-A93S50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577156CDQSF20-50DCM-A93V50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577165CDQSF20-50DCM-M9B50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577174CDQSF20-50DCM-M9BL50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577183CDQSF20-50DCM-M9BWL50-複動片ロッド(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577192CDQSF20-50DM50-複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577201CDQSF20-50DM-A9050-複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577217CDQSF20-50DM-A90L50-複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577226CDQSF20-50DM-A90V50-複動片ロッド(M) ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする