薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-6~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-6~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17577384CDQSF20-6D6(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577393CDQSF20-6DM6(M) ロッド先端おねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577402CDQSF20-60DC60(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577411CDQSF20-60DC-A9360(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577427CDQSF20-60DCM60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,350
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577436CDQSF20-60DCM-A93VL60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする