薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-7~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-7~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17577445CDQSF20-70DCM-A9070
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577454CDQSF20-70DCM-A93L70
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577463CDQSF20-72DCM72
9,350
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17577472CDQSF20-75DC75
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577481CDQSF20-75DC-A9375
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577497CDQSF20-75DC-A93L75
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577506CDQSF20-75DC-A93V75
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577515CDQSF20-75DC-A93VL75
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577524CDQSF20-75DC-F8BL75
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577533CDQSF20-75DC-M9B75
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577542CDQSF20-75DC-M9BL75
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577551CDQSF20-75DC-M9BL375
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577567CDQSF20-75DC-M9BS75
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577576CDQSF20-75DC-M9BV75
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577585CDQSF20-75DC-M9BVS75
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577594CDQSF20-75DC-M9BW75
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577603CDQSF20-75DC-M9BWL75
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577612CDQSF20-75DC-M9BZ75
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577621CDQSF20-75DC-M9NVZ75
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577637CDQSF20-75DC-M9NVZS75
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577646CDQSF20-75DCM75
9,350
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577655CDQSF20-75DCM-A9075
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577664CDQSF20-75DCM-A90L75
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577673CDQSF20-75DCM-A9375
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577682CDQSF20-75DCM-A93L75
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577691CDQSF20-75DCM-A93V75
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577707CDQSF20-75DCM-A93VL75
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577725CDQSF20-75DCM-M9B75
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577734CDQSF20-75DCM-M9BAL75
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577743CDQSF20-75DCM-M9BL75
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577752CDQSF20-75DCM-M9BVL75
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577761CDQSF20-75DCM-M9NL75
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577777CDQSF20-75DCM-M9NVZ75
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17577716CDQSF20-75DCM-F9BWLS75
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする