曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-95DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17584585CDQSF25-95DC
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584594CDQSF25-95DC-A93V
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584603CDQSF25-95DC-A93VL
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする