曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-3~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG16-3~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17591034CDQSG16-30D30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591043CDQSG16-30D-A9030(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591052CDQSG16-30D-A90L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591061CDQSG16-30D-A90V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591077CDQSG16-30D-A90VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591086CDQSG16-30D-A9330(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591095CDQSG16-30D-A93L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591104CDQSG16-30D-A93S30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591113CDQSG16-30D-A93V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591122CDQSG16-30D-A93VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591131CDQSG16-30D-A9630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591147CDQSG16-30D-A96L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591156CDQSG16-30D-A96V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591165CDQSG16-30D-M9BLS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591174CDQSG16-30D-M9BVL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591183CDQSG16-30DC30(C) ラバークッション付
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591192CDQSG16-30DC-A9030(C) ラバークッション付
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591201CDQSG16-30DC-A90L30(C) ラバークッション付
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591217CDQSG16-30DC-A90V30(C) ラバークッション付
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591226CDQSG16-30DC-A90VL30(C) ラバークッション付
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591235CDQSG16-30DC-A9330(C) ラバークッション付
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591244CDQSG16-30DC-A93L30(C) ラバークッション付
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591253CDQSG16-30DC-A93V30(C) ラバークッション付
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591262CDQSG16-30DC-A93VL30(C) ラバークッション付
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591271CDQSG16-30DC-A9630(C) ラバークッション付
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591287CDQSG16-30DC-A96L30(C) ラバークッション付
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591296CDQSG16-30DC-A96V30(C) ラバークッション付
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591305CDQSG16-30DCM30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591314CDQSG16-30DCM-A9330(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591323CDQSG16-30DCM-A93L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591332CDQSG16-30DCM-A93V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591341CDQSG16-30DCM-M9BAL30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,170
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591357CDQSG16-30DCM-M9NWV30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591366CDQSG16-30DM30(M) ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591375CDQSG16-30DM-A9030(M) ロッド先端おねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591384CDQSG16-30DM-A90L30(M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591393CDQSG16-30DM-A90V30(M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591402CDQSG16-30DM-A90VL30(M) ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591411CDQSG16-30DM-A9330(M) ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591427CDQSG16-30DM-A93L30(M) ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591436CDQSG16-30DM-A93LS30(M) ロッド先端おねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591445CDQSG16-30DM-A93V30(M) ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591454CDQSG16-30DM-A93VL30(M) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591463CDQSG16-30DM-A9630(M) ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591472CDQSG16-30DM-A96L30(M) ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591481CDQSG16-30DM-A96V30(M) ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591497CDQSG16-30DM-M9B30(M) ロッド先端おねじ
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591506CDQSG16-30DM-M9BVL30(M) ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591515CDQSG16-35DC35(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17591524CDQSG16-35DC-A9035(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする