曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG20-5~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG20-5~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17596896CDQSG20-5D5-複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596905CDQSG20-5D-M9BV5-複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596914CDQSG20-5D-M9BVL5-複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596923CDQSG20-5DC5-複動片ロッド
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596932CDQSG20-5DC-A93VS5-複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596941CDQSG20-5DCM5-複動片ロッド
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596957CDQSG20-5DM5-複動片ロッド
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596966CDQSG20-5DM-M9BV5-複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596975CDQSG20-5S5標準ストローク(S) 単動押出し形
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596984CDQSG20-5T5-(T) 単動引込み形
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
17596993CDQSG20-50D50-複動片ロッド
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597002CDQSG20-50D-A9050-複動片ロッド
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597011CDQSG20-50D-A90L50-複動片ロッド
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597027CDQSG20-50D-A90V50-複動片ロッド
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597036CDQSG20-50D-A90VL50-複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597045CDQSG20-50D-A9350-複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597054CDQSG20-50D-A93L50-複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597063CDQSG20-50D-A93V50-複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597072CDQSG20-50D-A93VL50-複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597081CDQSG20-50D-A9650-複動片ロッド
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597097CDQSG20-50D-A96L50-複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597106CDQSG20-50D-A96V50-複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597115CDQSG20-50D-M9BV50-複動片ロッド
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597124CDQSG20-50D-M9BVL50-複動片ロッド
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597133CDQSG20-50D-M9NL50-複動片ロッド
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597142CDQSG20-50DC50-複動片ロッド
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597151CDQSG20-50DC-A9050-複動片ロッド
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597167CDQSG20-50DC-A90L50-複動片ロッド
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597176CDQSG20-50DC-A90V50-複動片ロッド
11,720
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597185CDQSG20-50DC-A90VL50-複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597194CDQSG20-50DC-A9350-複動片ロッド
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597203CDQSG20-50DC-A93L50-複動片ロッド
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597212CDQSG20-50DC-A93V50-複動片ロッド
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597221CDQSG20-50DC-A93VL50-複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597237CDQSG20-50DC-A9650-複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597246CDQSG20-50DC-A96L50-複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597255CDQSG20-50DC-A96V50-複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597264CDQSG20-50DC-M9BL50-複動片ロッド
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597273CDQSG20-50DC-M9BV50-複動片ロッド
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597282CDQSG20-50DC-M9NV50-複動片ロッド
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597291CDQSG20-50DCM50-複動片ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597307CDQSG20-50DCM-A9050-複動片ロッド
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597316CDQSG20-50DCM-A90VL350-複動片ロッド
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597325CDQSG20-50DCM-A9350-複動片ロッド
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597334CDQSG20-50DCM-A93L50-複動片ロッド
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597343CDQSG20-50DCM-A93S50-複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597352CDQSG20-50DCM-A93V350-複動片ロッド
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597361CDQSG20-50DCM-M9BL50-複動片ロッド
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597377CDQSG20-50DCM-M9BV50-複動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17597386CDQSG20-50DM50-複動片ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする