曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-4~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-4~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601437CDQSG25-40D40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601446CDQSG25-40D-A9040(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601455CDQSG25-40D-A90L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601464CDQSG25-40D-A90V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601473CDQSG25-40D-A90VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601482CDQSG25-40D-A9340(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601491CDQSG25-40D-A93L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601507CDQSG25-40D-A93S40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601516CDQSG25-40D-A93V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601525CDQSG25-40D-A93VL40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601534CDQSG25-40D-A9640(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601543CDQSG25-40D-A96L40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601552CDQSG25-40D-A96V40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601561CDQSG25-40DC40(C) ラバークッション付
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601577CDQSG25-40DC-A9040(C) ラバークッション付
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601586CDQSG25-40DC-A90L40(C) ラバークッション付
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601595CDQSG25-40DC-A90V40(C) ラバークッション付
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601604CDQSG25-40DC-A90VL40(C) ラバークッション付
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601613CDQSG25-40DC-A9340(C) ラバークッション付
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601622CDQSG25-40DC-A93L40(C) ラバークッション付
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601631CDQSG25-40DC-A93S40(C) ラバークッション付
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601647CDQSG25-40DC-A93V40(C) ラバークッション付
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601656CDQSG25-40DC-A93VL40(C) ラバークッション付
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601665CDQSG25-40DC-A9640(C) ラバークッション付
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601674CDQSG25-40DC-A96L40(C) ラバークッション付
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601683CDQSG25-40DC-A96V40(C) ラバークッション付
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601692CDQSG25-40DC-M9BVL40(C) ラバークッション付
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601701CDQSG25-40DCM40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601717CDQSG25-40DCM-A9040(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601726CDQSG25-40DCM-A9340(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601735CDQSG25-40DCM-A93L40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601744CDQSG25-40DCM-A93S40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601753CDQSG25-40DCM-M9BV40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601762CDQSG25-40DCM-M9BVL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601771CDQSG25-40DM40(M) ロッド先端おねじ
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601787CDQSG25-40DM-A9040(M) ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601796CDQSG25-40DM-A90L40(M) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601805CDQSG25-40DM-A90V40(M) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601814CDQSG25-40DM-A90VL40(M) ロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601823CDQSG25-40DM-A9340(M) ロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601832CDQSG25-40DM-A93L40(M) ロッド先端おねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601841CDQSG25-40DM-A93V40(M) ロッド先端おねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601857CDQSG25-40DM-A93VL40(M) ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601866CDQSG25-40DM-A9640(M) ロッド先端おねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601875CDQSG25-40DM-A96L40(M) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601884CDQSG25-40DM-A96V40(M) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601893CDQSG25-40DM-M9BL40(M) ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601902CDQSG25-40DM-M9BVL40(M) ロッド先端おねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601911CDQSG25-40DM-M9N40(M) ロッド先端おねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17601927CDQSG25-40DM-M9NVL40(M) ロッド先端おねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする