曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17584716CDQSGS12-5DC125(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
5,060
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584725CDQSGS12-5DCM125(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584612CDQSGS12-10DC1210(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584621CDQSGS12-10DCM1210(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584637CDQSGS12-15DC1215(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584646CDQSGS12-15DCM1215(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584655CDQSGS12-20DC1220(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584664CDQSGS12-20DCM1220(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584673CDQSGS12-25DC1225(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584682CDQSGS12-25DCM1225(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584691CDQSGS12-30DC1230(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584707CDQSGS12-30DCM1230(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584892CDQSGS16-5DC165(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584901CDQSGS16-5DCM165(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584917CDQSGS16-8DCM-M9BVL168(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584734CDQSGS16-10DC1610(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584743CDQSGS16-10DC-A931610(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584752CDQSGS16-10DC-A93VL1610(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584761CDQSGS16-10DCM1610(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584777CDQSGS16-10DCM-A931610(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584786CDQSGS16-15DC1615(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584795CDQSGS16-15DCM1615(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584804CDQSGS16-20DC1620(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584813CDQSGS16-20DC-A93V1620(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584822CDQSGS16-20DCM1620(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584831CDQSGS16-25DC1625(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584847CDQSGS16-25DCM1625(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584856CDQSGS16-25DCM-M9BVL1625(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584865CDQSGS16-30DC1630(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584874CDQSGS16-30DCM1630(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584883CDQSGS16-30DCM-A90L1630(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585154CDQSGS20-5DC205(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
6,330
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585163CDQSGS20-5DC-A93VS205(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585172CDQSGS20-5DCM205(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584926CDQSGS20-10DC2010(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584935CDQSGS20-10DCM2010(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584944CDQSGS20-15DC2015(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584953CDQSGS20-15DCM2015(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584962CDQSGS20-15DCM-A902015(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584971CDQSGS20-15DCM-A93L2015(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584987CDQSGS20-20DC2020(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584996CDQSGS20-20DCM2020(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585005CDQSGS20-25DC2025(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585014CDQSGS20-25DC-A93L2025(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585023CDQSGS20-25DCM2025(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17585032CDQSGS20-25DCM-A93L2025(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17585041CDQSGS20-30DC2030(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585057CDQSGS20-30DCM2030(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585066CDQSGS20-30DCM-A93VL2030(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17585075CDQSGS20-30DCM-A93VLS2030(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする