曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-5D~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-5D~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17606346CDQSKB12-5D125
4,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
17606355CDQSKB12-5D-A90VLS125
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606364CDQSKB12-5D-A90VS125
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606373CDQSKB12-5D-A93VLS125
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606382CDQSKB12-5D-A93VS125
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606391CDQSKB12-5D-A96VS125
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606407CDQSKB12-5D-M9BV125
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606452CDQSKB12-5D-M9BV3125
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606416CDQSKB12-5D-M9BVL125
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606425CDQSKB12-5D-M9BVLS125
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606434CDQSKB12-5D-M9BVS125
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606443CDQSKB12-5D-M9BVZ125
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606461CDQSKB12-5D-M9NV125
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606477CDQSKB12-5D-M9NVL125
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606486CDQSKB12-5D-M9NVS125
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606495CDQSKB12-5DF125
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17606504CDQSKB12-5DM125
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606513CDQSKB12-5DM-A90VLS125
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606522CDQSKB12-5DM-A90VS125
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606531CDQSKB12-5DM-A93VLS125
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606547CDQSKB12-5DM-A93VS125
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606556CDQSKB12-5DM-M9BV125
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606565CDQSKB12-5DM-M9BVL125
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606574CDQSKB12-5DM-M9BVLS125
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606583CDQSKB12-5DM-M9BVS125
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606592CDQSKB12-5DM-M9NV125
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606601CDQSKB12-5DM-M9NVL125
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17606617CDQSKB12-5DM-M9NVS125
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする