曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKF20-~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKF20-~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
229件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630776CDQSKF20-5D5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17630785CDQSKF20-5D-M9NV5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17630794CDQSKF20-5DM5(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17630803CDQSKF20-5DM-M9BVS5(M) ロッド先端おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17630812CDQSKF20-5DM-M9NV5(M) ロッド先端おねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628807CDQSKF20-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628816CDQSKF20-10D-A9010(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628825CDQSKF20-10D-A90L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628834CDQSKF20-10D-A90V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628843CDQSKF20-10D-A90VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628852CDQSKF20-10D-A9310(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628861CDQSKF20-10D-A93L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628877CDQSKF20-10D-A93V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628886CDQSKF20-10D-A93VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628895CDQSKF20-10D-A9610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628904CDQSKF20-10D-A96L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628913CDQSKF20-10D-A96V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628922CDQSKF20-10DM10(M) ロッド先端おねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628931CDQSKF20-10DM-A9010(M) ロッド先端おねじ
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628947CDQSKF20-10DM-A90L10(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628956CDQSKF20-10DM-A90V10(M) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628965CDQSKF20-10DM-A90VL10(M) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628974CDQSKF20-10DM-A9310(M) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628983CDQSKF20-10DM-A93L10(M) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17628992CDQSKF20-10DM-A93V10(M) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629001CDQSKF20-10DM-A93VL10(M) ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629017CDQSKF20-10DM-A9610(M) ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629026CDQSKF20-10DM-A96L10(M) ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629035CDQSKF20-10DM-A96V10(M) ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629044CDQSKF20-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629053CDQSKF20-15D-A9015(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629062CDQSKF20-15D-A90L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629071CDQSKF20-15D-A90V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629087CDQSKF20-15D-A90VL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629096CDQSKF20-15D-A9315(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629105CDQSKF20-15D-A93L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629114CDQSKF20-15D-A93V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629123CDQSKF20-15D-A93VL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629132CDQSKF20-15D-A9615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629141CDQSKF20-15D-A96L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629157CDQSKF20-15D-A96V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629166CDQSKF20-15D-M9BVZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629175CDQSKF20-15DM15(M) ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629184CDQSKF20-15DM-A9015(M) ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629193CDQSKF20-15DM-A90L15(M) ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629202CDQSKF20-15DM-A90V15(M) ロッド先端おねじ
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629211CDQSKF20-15DM-A90VL15(M) ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629227CDQSKF20-15DM-A9315(M) ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629236CDQSKF20-15DM-A93L15(M) ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17629245CDQSKF20-15DM-A93V15(M) ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする