薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-3~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-3~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17658636CDQSL16-30D30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658645CDQSL16-30D-A9030(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658654CDQSL16-30D-A90L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658663CDQSL16-30D-A90S30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658672CDQSL16-30D-A90V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658681CDQSL16-30D-A90VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658697CDQSL16-30D-A9330(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658706CDQSL16-30D-A93L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658715CDQSL16-30D-A93LS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658724CDQSL16-30D-A93S30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658733CDQSL16-30D-A93V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658742CDQSL16-30D-A93VL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658751CDQSL16-30D-A93VS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658767CDQSL16-30D-A9630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658776CDQSL16-30D-A96L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658785CDQSL16-30D-A96V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658794CDQSL16-30D-M9B30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658803CDQSL16-30D-M9BL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658812CDQSL16-30D-M9BS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658821CDQSL16-30D-M9BV30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658837CDQSL16-30D-M9BVL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658846CDQSL16-30D-M9BVLS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658855CDQSL16-30D-M9BVS30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658864CDQSL16-30D-M9N30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658873CDQSL16-30D-M9NL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658882CDQSL16-30D-M9NV30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658891CDQSL16-30D-M9NVL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658907CDQSL16-30DC30(C) ラバークッション付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658916CDQSL16-30DC-A9030(C) ラバークッション付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658925CDQSL16-30DC-A90L30(C) ラバークッション付
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658934CDQSL16-30DC-A90V30(C) ラバークッション付
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658943CDQSL16-30DC-A90VL30(C) ラバークッション付
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658952CDQSL16-30DC-A9330(C) ラバークッション付
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658961CDQSL16-30DC-A93L30(C) ラバークッション付
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658977CDQSL16-30DC-A93V30(C) ラバークッション付
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658986CDQSL16-30DC-A93VL30(C) ラバークッション付
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17658995CDQSL16-30DC-A9630(C) ラバークッション付
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659004CDQSL16-30DC-A96L30(C) ラバークッション付
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659013CDQSL16-30DC-A96LS30(C) ラバークッション付
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659022CDQSL16-30DC-A96V30(C) ラバークッション付
11,720
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659031CDQSL16-30DC-M9B30(C) ラバークッション付
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659047CDQSL16-30DC-M9BL30(C) ラバークッション付
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659056CDQSL16-30DCM30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659065CDQSL16-30DCM-A90L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659074CDQSL16-30DCM-A90S30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,750
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659083CDQSL16-30DCM-A9330(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659092CDQSL16-30DCM-A93L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659101CDQSL16-30DCM-A93V30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659117CDQSL16-30DCM-M9B30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17659126CDQSL16-30DCM-M9BL30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする