曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-80DC~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-80DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-80DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-80DC~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-80DC~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17661034CDQSL16-80DC(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17661043CDQSL16-80DC-A93L(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17661052CDQSL16-80DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17661061CDQSL16-80DCM-A90L(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする